項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 屏蔽 |
孔直徑。 | 20mm |
孔公差 | + 0 / -10微米 |
籠式材料 | 鐵件 |
潤滑 | 乾燥的粉 |
最高 轉速 | 50 |
外直徑。 | 47mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -11微米 |
密封材料 | 維通 |
屏蔽材料 | 鐵件 |
溫度。 範圍 | 390度至660度F |
信號寬度 | 14mm |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8482105048 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 孔直徑。 | 孔公差 | 密封材料 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6205ft150zz. | + 0 / -13微米 | 25mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | 1,800磅。 | 230度至250度F | 12mm | 新台幣1,768元 | ||
6201HT200ZZ | + 0 / -11微米 | 12mm | + 0 / -8微米 | 維通 | 鐵件 | 700磅。 | 300度至400度F | 10mm | 新台幣2,235元 | ||
6203HT200ZZ | + 0 / -11微米 | 17mm | + 0 / -8微米 | 維通 | 鐵件 | 1,100磅。 | 300度至400度F | 12mm | 新台幣3,610元 | ||
6206HT200ZZ | + 0 / -13微米 | 30mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | 2,550磅。 | 300度至400度F | 16mm | 新台幣5,198元 | ||
6205F604 | + 0 / -13微米 | 25mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 15mm | 新台幣5,545元 | ||
6206F604 | + 0 / -13微米 | 30mm | + 0 / -10微米 | 維通 | 鐵件 | - | 390度至660度F | 16mm | 新台幣3,783元 | ||
608ZZC3 / L627 | - | 8mm | - | 合成橡膠模壓到鋼板上 | 防銹金屬 | 315磅。 | -20度至250度F | 7mm | 新台幣546元 |