扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN 6211LLBC3 / L627向心球軸承壓製鋼21mm W | AE9NKY 6L033

NTN 6211LLBC3/L627 沖壓鋼徑向滾珠軸承 21 毫米寬

有現貨
貨號:AE9NKY 型號:6211LLBC3/L627交叉編號:6L033

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,419 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目向心球軸承
軸承類型密封
孔直徑。55mm
籠式材料壓鋼
動載能力9,750磅。
潤滑SRI#2油脂
外直徑。100mm
密封材料合成橡膠模壓到鋼板上
靜載能力6,550磅。
溫度。 範圍-20度至250度F
信號寬度21mm

送貨信息:

船重(kg) 0.63
船高(厘米)3.3
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)11.43
HS代碼8482105052
原產地JP

產品型號

產品型號外直徑。孔直徑。孔公差Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差密封材料屏蔽材料靜載能力溫度。 範圍價錢
NTN 6004FT150向心球軸承密封鋼12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10微米+ 0 / -11微米維通鐵件1,100磅。230度至250度F新台幣3,540元
NTN 6005FT150向心球軸承密封鋼12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10微米+ 0 / -11微米維通鐵件1,300磅。230度至250度F新台幣3,419元
NTN 6006FT150向心球軸承密封鋼13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10微米+ 0 / -13微米維通鐵件1,900磅。230度至250度F新台幣4,194元
NTN 6201FT150向心球軸承密封鋼10mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8微米+ 0 / -11微米維通鐵件700磅。230度至250度F新台幣2,212元
NTN 6304FT150向心球軸承密封鋼15mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10微米+ 0 / -13微米維通鐵件1,800磅。230度至250度F新台幣3,188元
NTN 6305FT150向心球軸承密封鋼17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10微米+ 0 / -13微米維通鐵件2,700磅。230度至250度F新台幣3,961元
NTN 6202FT150向心球軸承密封鋼11mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8微米+ 0 / -11微米維通鐵件850磅。230度至250度F新台幣2,286元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN 6211LLBC3/L627 沖壓鋼徑向滾珠軸承 21 毫米寬
新台幣3,419元 /單元