項目 | 角接觸球軸承 |
ABEC公差 | 7 |
孔直徑。 | 35mm |
籠式材料 | 酚醛 |
接觸角(度) | 15 |
動載能力 | 18040Ň |
最高 轉速 | 19800 |
外直徑。 | 55mm |
標準預載(N) | 550 |
靜載能力 | 17000Ň |
溫度。 範圍 | -22度F至+248度 |
類別 | 精密機床單排雙工 |
信號寬度 | 20mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8482105028 |
原產地 | FR |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 最高 轉速 | 外直徑。 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71900CVDUJ74 | 10mm | 4960Ň | 56200 | 22mm | 3040Ň | 12mm | 新台幣23,131元 | |
71901CVDUJ74 | 12mm | 5530Ň | 50400 | 24mm | 3720Ň | 12mm | 新台幣25,906元 | |
71902CVDUJ74 | 15mm | 8290Ň | 41100 | 28mm | 5700Ň | 14mm | 新台幣27,338元 | |
71904CVDUJ74 | 20mm | 12510Ň | 31200 | 37mm | 9800Ň | 18mm | 新台幣28,931元 | |
71905CVDUJ74 | 25mm | 13490Ň | 26000 | 42mm | 11600Ň | 18mm | 新台幣25,727元 | |
71906CVDUJ74 | 30mm | 13650Ň | 22900 | 47mm | 12600Ň | 18mm | 新台幣28,504元 | |
71908CVDUJ74 | 40mm | 23890Ň | 17200 | 62mm | 23600Ň | 24mm | 新台幣30,970元 |