項目 | 向心球軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 2.187“ |
孔公差 | +/- 0.005英寸 |
籠式材料 | 壓鋼 |
動載能力 | 16,100磅。 |
行業編號 | 8445C3 |
潤滑 | 防銹劑 |
最高 轉速 | 6,800 |
外直徑。 | 4.724“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.0050“ |
屏蔽材料 | 防銹金屬 |
靜載能力 | 10,000磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
類別 | 單密封 |
信號寬度 | 2.187“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 6.86 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 孔公差 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 密封材料 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6004FT150 | 42mm | 20mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 1,100磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,251元 | |
6005FT150 | 47mm | 25mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 1,300磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,136元 | |
6006FT150 | 55mm | 30mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -13微米 | 維通 | 鐵件 | 1,900磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,769元 | |
6201FT150 | 32 mm | 12mm | + 0 / -8微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 700磅。 | 230度至250度F | 新台幣2,184元 | |
6304FT150 | 52mm | 20mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -13微米 | 維通 | 鐵件 | 1,800磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,030元 | |
6305FT150 | 62mm | 25mm | + 0 / -10微米 | + 0 / -13微米 | 維通 | 鐵件 | 2,700磅。 | 230度至250度F | 新台幣3,866元 | |
6202FT150 | 35mm | 15mm | + 0 / -8微米 | + 0 / -11微米 | 維通 | 鐵件 | 850磅。 | 230度至250度F | 新台幣2,263元 |