項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 15機構/ 32“ |
螺栓尺寸 | 7機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1" |
顏色 | 黑/銀 |
維度A | 1.187“ |
尺寸B | 1-1 / 16“ |
尺寸H | 4-29 / 32“ |
尺寸J | 3-57 / 64“ |
尺寸L | 2-3 / 4“ |
維度N | 3機構/ 64“ |
動載能力 | 3,150磅。 |
完 | 耐用塗料 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 3-57 / 64“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 1 33機構/ 64“ |
總長度 | 4 29機構/ 32“ |
總寬度 | 2.75“ |
靜載能力 | 1,770磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 動載能力 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 安裝孔中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 靜載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFLU-1.1 / 4S | 4,400磅。 | 29機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 4.593 | 1 39機構/ 64“ | 5.593 | 3 9機構/ 32“ | 2,540磅。 | 新台幣4,864元 | |
ARFLU-1.3 / 16 | 4,400磅。 | 29機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 4.593 | 1 39機構/ 64“ | 5.593 | 3 9機構/ 32“ | 2,540磅。 | 新台幣4,488元 | |
ARFLU-1.7 / 16 | 5,750磅。 | 33機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 5.125“ | 1 53機構/ 64“ | 6.156“ | 3 25機構/ 32“ | 3,450磅。 | 新台幣4,514元 | |
ARFLU-3 / 4 | 2,890磅。 | 27機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 3-17 / 32“ | 1 29機構/ 64“ | 4.437“ | 2 13機構/ 32“ | 1,500磅。 | 新台幣3,530元 |