項目 | 滾珠絲槓支撐軸承 |
ABEC公差 | P4 |
孔直徑。 | 35mm |
籠式材料 | 酚醛 |
動載能力 | 31000磅。 |
潤滑 | 油 |
外直徑。 | 72mm |
靜載能力 | 70000 |
溫度。 範圍 | -22度F至+248度F |
信號寬度 | 15mm |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8482105052 |
原產地 | JP |
型號 | 孔直徑。 | 動載能力 | 外直徑。 | 靜載能力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BST20X47-1BP4 | 20mm | 24300磅。 | 47mm | 37500磅。 | 15mm | 新台幣15,376元 | |
BST25X62-1BP4 | 25mm | 29200磅。 | 62mm | 59000 | 15mm | 新台幣19,377元 | |
BST30X62-1BP4 | 30mm | 29200磅。 | 62mm | 59000 | 15mm | 新台幣19,468元 | |
BST40X72-1BP4 | 40mm | 31000磅。 | 72mm | 70000 | 15mm | 新台幣24,151元 | |
BST40X90-1BP4 | 40mm | 56500磅。 | 90mm | 130000 | 20mm | 新台幣30,457元 | |
BST45X75-1BP4 | 45mm | 32000磅。 | 75mm | 77500 | 15mm | 新台幣32,072元 |