得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 農用圓盤軸承 |
ABEC公差 | 1 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 農業的 |
孔直徑。 | 1.5“ |
孔公差 | + 0 / -0.0006“ |
籠式材料 | 尼龍 |
動載能力 | 9,750磅。 |
法蘭尺寸 | 不適用 |
潤滑 | 殼牌Alvania#3 |
最高 轉速 | 430 |
外直徑。 | 5" |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.0006“ |
密封材料 | NBR |
靜載能力 | 6,550磅。 |
溫度。 範圍 | -13度至250度F |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 1.45 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8482105056 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 孔直徑。 | 孔公差 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 屏蔽材料 | 靜載能力 | 信號寬度 | 籠式材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS209TTR6P | 5" | 1.53“ | +/- 0.005英寸 | + 0 / -0.0005“ | 防銹金屬 | 4,600磅。 | 1.687“ | 尼龍 | 新台幣7,159元 | ||
CDS211TTR23 | 4.438“ | 1.78“ | +/- 0.005英寸 | + 0 / -0.0005“ | 防銹金屬 | 6,550磅。 | 2.12“ | 尼龍 | 新台幣9,628元 | ||
DC208TT | 3.149“ | 1.125“ | + 0 / -0.0005“ | + 0 / -0.0005“ | - | 4,000磅。 | 1.687“ | 尼龍 | 新台幣5,593元 | ||
DC208TT10 | 3.149“ | 1.5“ | +/- 0.005英寸 | + 0 / -0.0005“ | - | 4,000磅。 | 1.687“ | 尼龍 | 新台幣4,469元 | ||
DC208TT5 | 3.149“ | 1.125“ | +/- 0.005英寸 | + 0 / -0.0005“ | - | 4,000磅。 | 1.437“ | 壓鋼 | 新台幣3,060元 | ||
DC208TT6 | 3.149“ | 1" | +/- 0.005英寸 | + 0 / -0.0005“ | - | 4,000磅。 | 1.437“ | 壓鋼 | 新台幣4,510元 | ||
DC208TT8 | 3.149“ | 1.125“ | +/- 0.005英寸 | + 0 / -0.0005“ | - | 4,000磅。 | 1.437“ | 壓鋼 | 新台幣3,663元 |