項目 | 圓柱滾子軸承 |
孔直徑。 | 20mm |
籠式材料 | 機加工黃銅 |
動載能力 | 7081磅 |
圓角半徑 | 0.6 / 1.1毫米 |
內圈外徑。 | 27.5 mm |
外直徑。 | 52mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | + 0 / -0.018毫米 |
滾筒材質 | 鐵件 |
靜載能力 | 6047磅 |
溫度。 範圍 | -13度至250度 |
公差 | + 0 / -0.015毫米 |
信號寬度 | 15mm |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 5.02 |
船長(厘米) | 5.02 |
船寬(厘米) | 1.67 |
HS代碼 | 8482500000 |
原產地 | JP |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 動載能力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 溫度。 範圍 | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN3019KC1NAP4 | 37mm | 95mm | 33000磅 | 145mm | -9 | 53500磅 | -20度至250度 | + 20 | 新台幣56,530元 | |
NN3020KC1NAP4 | 37mm | 100mm | 34500磅 | 150mm | -9 | 57500磅 | -20度至250度 | + 20 | 新台幣60,159元 | |
NN3021KC1NAP4 | 41mm | 105mm | 44500磅 | 160mm | -10 | 72500磅 | -20度至250度 | + 20 | 新台幣61,213元 | |
NN3022KC1NAP4 | 45mm | 110mm | 51500磅 | 170mm | -10 | 84500磅 | -20度至250度 | + 20 | 新台幣72,100元 | |
NN3024KC1NAP4 | 46mm | 120mm | 52500磅 | 180mm | -10 | 88000磅 | -20度至250度 | + 20 | 新台幣80,263元 | |
NN3008KC1NAP4 | 21mm | 40mm | 9750磅 | 68mm | -7 | 12500磅 | -20度至250度 | + 12 | 新台幣29,729元 | |
NN3009KC1NAP4 | 23mm | 45mm | 11600磅 | 75mm | -7 | 15400磅 | -20度至250度 | + 12 | 新台幣31,917元 |