扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN NU315EG1C3 圓柱軸承 75mm 內徑 160mm 外徑 | AE2YFX 4ZXX4

NTN NU315EG1C3 圓柱軸承 75mm 內徑 160mm 外徑

有現貨
貨號:AE2YFX 型號:NU315EG1C3交叉編號:4ZXX4

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$25,603 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目圓柱滾子軸承
孔直徑。75mm
籠式材料機加工黃銅
動載能力53,952磅
圓角半徑2.1 / 2.1毫米
內圈外徑。95 mm
外直徑。160mm
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差+ 0 / -0.030毫米
滾筒材質鐵件
靜載能力59,122磅
溫度。 範圍-13度至250度
公差+ 0 / -0.020毫米
信號寬度37mm

送貨信息:

船重(kg) 3.74
船高(厘米)15.24
船長(厘米)26.16
船寬(厘米)21.34
HS代碼8482500000
原產地JP

產品型號

產品型號信號寬度孔直徑。動載能力外直徑。Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差靜載能力溫度。 範圍公差價錢
NTN NN3019KC1NAP4圓柱軸承雙排孔95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000磅145mm-953500磅-20度至250度+ 20新台幣56,530元
NTN NN3020KC1NAP4圓柱軸承雙列孔100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500磅150mm-957500磅-20度至250度+ 20新台幣60,159元
NTN NN3021KC1NAP4圓柱軸承雙列孔105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500磅160mm-1072500磅-20度至250度+ 20新台幣61,213元
NTN NN3022KC1NAP4圓柱軸承雙列孔110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500磅170mm-1084500磅-20度至250度+ 20新台幣72,100元
NTN NN3024KC1NAP4圓柱軸承雙列孔120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500磅180mm-1088000磅-20度至250度+ 20新台幣80,263元
NTN NN3008KC1NAP4圓柱軸承雙排孔40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750磅68mm-712500磅-20度至250度+ 12新台幣29,729元
NTN NN3009KC1NAP4圓柱軸承雙排孔45mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600磅75mm-715400磅-20度至250度+ 12新台幣31,917元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN NU315EG1C3 圓柱軸承 75mm 內徑 160mm 外徑
新台幣25,603元 /單元