項目 | 圓柱滾子軸承 |
孔直徑。 | 90mm |
籠式材料 | 青銅 |
動載能力 | 54,000磅 |
圓角半徑 | 4 mm |
內圈外徑。 | 115 mm |
外圈內徑。 | 165 mm |
外直徑。 | 190mm |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | -0.0012 |
滾筒材質 | 鐵件 |
肩高 | 125 mm |
靜載能力 | 59,500磅 |
溫度。 範圍 | -20度至250度 |
公差 | -0.0008 |
類別 | 已提交 |
信號寬度 | 43mm |
船重(kg) | 6.28 |
船高(厘米) | 18.8 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8482500000 |
原產地 | JP |
型號 | 信號寬度 | 孔直徑。 | 籠式材料 | 動載能力 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 靜載能力 | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NU205 | 15mm | 25mm | 壓鋼 | 4200磅 | 52mm | -0.0005 | 3800磅 | -0.0004 | 新台幣3,640元 | |
NU310G1C3 | 27mm | 50mm | 青銅 | 19,560磅 | 110mm | -0.0006 | 19,400磅 | -0.0005 | 新台幣14,435元 | |
NU203 | 12mm | 17mm | 鐵件 | - | 40mm | -0.0004 | - | -0.0003 | 新台幣2,995元 | |
NU310EG1C3 | 27mm | 50mm | 青銅 | 24,730磅 | 110mm | -0.0006 | 25,400磅 | -0.0005 | 新台幣13,849元 | |
NU315ET2XC3 | 37mm | 75mm | 尼龍 | 43,000磅 | 160mm | -0.001 | 46,000磅 | -0.0006 | 新台幣23,627元 | |
NU308G1C3 | 23mm | 40mm | 青銅 | 17,700磅 | 90mm | -0.0006 | 17,400磅 | -0.0005 | 新台幣12,287元 | |
NU219G1C3 | 32mm | 95mm | 青銅 | 37,000磅 | 170mm | -0.001 | 44,000磅 | -0.0008 | 新台幣26,506元 |