扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN SUCF204-12安裝的球軸承3/4英寸的孔| AE6KXH 5TPX3

NTN SUCF204-12 附座球軸承 3/4 英吋內徑

有現貨
貨號:AE6KXH 型號:SUCF204-12交叉參考:5TPX3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,816 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承
軸承材料鐵件
軸承類型
螺栓孔尺寸12mm
螺栓尺寸M10
孔直徑。3機構/ 4“
顏色銀色
維度A86mm
尺寸E64mm
尺寸G11mm
尺寸L86mm
維度N12mm
動載能力2,270磅。
Chrome瀏覽器
外殼材質不銹鋼
插入球軸承
插入材料44.5“
插入類型
鎖定方式緊定螺釘
安裝孔中心64mm
螺栓數4
總高度33.3mm
總長度86mm
總寬度86mm
靜載能力1,530磅。
溫度。 範圍-4度至248度F

送貨信息:

船重(kg) 0.62
船高(厘米)3.56
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)9.14
HS代碼8483204040
原產地FR

產品型號

產品型號尺寸E螺栓孔尺寸螺栓尺寸尺寸G尺寸H尺寸J動載能力價錢
NTN SUCFL206-20N安裝的球軸承1-1 / 4英寸的孔| AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39“-80mm36“3,400磅。Chrome瀏覽器新台幣13,934元
NTN SUCFL207-22安裝的球軸承1-3 / 8英寸的孔| AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39“15mm--4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣19,697元
NTN SUCFL207-22N安裝的球軸承1-3 / 8英寸的孔| AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39“-90mm130mm4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣20,035元
NTN SUCFL207-23N固定式球軸承1-7 / 16英寸的孔| AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39“-90mm130mm4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣20,561元
NTN SUCF205-16N固定式球軸承1英寸的孔|英制AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475磅。Chrome瀏覽器新台幣9,243元
NTN SUCF206-20N固定式球軸承1-1 / 4英寸的孔| AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400磅。Chrome瀏覽器新台幣15,191元
NTN SUCF207-22固定式球軸承1-3 / 8英寸的孔| AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣21,702元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN SUCF204-12 附座球軸承 3/4 英吋內徑
新台幣9,816元 /單元