扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NTN SUCFL207-22CC 帶座滾珠軸承 1-3/8 英寸內徑 | AF3DHM 7AY18

NTN SUCFL207-22CC 帶座滾珠軸承 1-3/8 英寸內徑

有現貨
貨號:AF3DHM 型號:SUCFL207-22CC交叉編號:7AY18

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$20,963 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目球軸承
軸承類型
螺栓孔尺寸16.0mm
螺栓尺寸39“
孔直徑。1.375“
顏色銀色
動載能力4520磅。
Chrome瀏覽器
外殼材質不銹鋼
插入球軸承
插入材料44.5“
插入類型
鎖定方式緊定螺釘
安裝孔中心130.0mm
將表面安裝到軸中心90mm
螺栓數2
總高度47.7mm
總長度156mm
總寬度90mm
靜載能力3510磅。
溫度。 範圍-4度至230度F

送貨信息:

船重(kg) 1.49
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼8483204040
原產地CN

產品型號

產品型號尺寸E螺栓孔尺寸螺栓尺寸尺寸G尺寸H尺寸J動載能力價錢
NTN SUCFL206-20N安裝的球軸承1-1 / 4英寸的孔| AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39“-80mm36“3,400磅。Chrome瀏覽器新台幣13,934元
NTN SUCFL207-22安裝的球軸承1-3 / 8英寸的孔| AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39“15mm--4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣19,697元
NTN SUCFL207-22N安裝的球軸承1-3 / 8英寸的孔| AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39“-90mm130mm4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣20,035元
NTN SUCFL207-23N固定式球軸承1-7 / 16英寸的孔| AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39“-90mm130mm4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣20,561元
NTN SUCF205-16N固定式球軸承1英寸的孔|英制AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475磅。Chrome瀏覽器新台幣9,243元
NTN SUCF206-20N固定式球軸承1-1 / 4英寸的孔| AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400磅。Chrome瀏覽器新台幣15,191元
NTN SUCF207-22固定式球軸承1-3 / 8英寸的孔| AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520磅。Chrome瀏覽器新台幣21,702元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NTN SUCFL207-22CC 帶座滾珠軸承 1-3/8 英寸內徑
新台幣20,963元 /單元