項目 | 帶座軸承 |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
動載能力 | 2270磅。 |
完 | 未完成 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
插入材料 | 440C不銹鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | FDA / USDA-H1固體潤滑脂 |
安裝孔中心到中心 | 3.75“ |
將表面安裝到軸中心 | 1-5 / 16“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 2 9機構/ 16“ |
總長度 | 4 15機構/ 16“ |
總寬度 | 1.75“ |
靜載能力 | 1530磅。 |
溫度。 範圍 | 14度至212度F |
船重(kg) | 0.9 |
型號 | 總長度 | 螺栓尺寸 | 孔直徑。 | 總寬度 | 靜載能力 | 動載能力 | 外殼材質 | 安裝孔中心到中心 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUCPPL204-12CCFG1 | 5" | 3機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 2.5“ | 1530磅。 | 2270磅。 | PBT | 3.75“ | 新台幣9,373元 | |
MUCPPL205-16CCFG1 | 5.5“ | 3機構/ 8“ | 1" | 2 11機構/ 16“ | 1800磅 | 2470磅。 | PBT | 4.125“ | 新台幣12,514元 | |
MUCPPL206-19CCFG1 | 6.375“ | 1機構/ 2“ | 1.187“ | 3.187“ | 2590磅。 | 3440磅。 | PBT | 4-11 / 16“ | 新台幣13,976元 | |
MUCPPL207-20CCFG1 | 6 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1.25“ | 3 9機構/ 16“ | 3510磅。 | 4520磅。 | PBT | 5" | 新台幣17,658元 | |
MUCPPL207-23CCFG1 | 6 9機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 1.437“ | 3 9機構/ 16“ | 3510磅。 | 4520磅。 | PBT | 5" | 新台幣18,105元 | |
MUCPPL208-24CCFG1 | 7.25“ | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 4 1機構/ 16“ | 4090磅。 | 5130磅。 | PBT | 5.375“ | 新台幣19,281元 | |
SUCP205-16CCFG1 | 5.5“ | 3機構/ 8“ | 1" | 1.875“ | 1800磅 | 2470磅。 | 不銹鋼 | 4.125“ | 新台幣20,133元 |