項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 7機構/ 8“ |
顏色 | 湖水綠 |
動載能力 | 3,150磅。 |
完 | 耐用塗料 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 2.75“ |
螺栓數 | 4 |
總高度 | 1 13機構/ 32“ |
總長度 | 3.75“ |
總寬度 | 3.75“ |
靜載能力 | 1,770磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 總寬度 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF202-010D1 | 3.38“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1,500磅。 | 5機構/ 8“ | 2,890磅。 | 2-33 / 64“ | 1 5機構/ 16“ | 新台幣2,795元 | |
UCF205-100D1 | 3.75“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1,770磅。 | 1" | 3,150磅。 | 2.75“ | 1 13機構/ 32“ | 新台幣3,126元 | |
UCF206-102D1 | 4.25“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1,540磅。 | 1.125“ | 4,400磅。 | 3-17 / 64“ | 1 37機構/ 64“ | 新台幣3,369元 | |
UCF206-103D1 | 4.25“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 1,540磅。 | 1.187“ | 4,400磅。 | 3-17 / 64“ | 1 37機構/ 64“ | 新台幣3,456元 | |
UCF207-104D1 | 4.593 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 16“ | 3,440磅。 | 1.25“ | 5,750磅。 | 3.625“ | 1.75“ | 新台幣4,725元 | |
UCF207-106D1 | 4.593 | 1機構/ 2“ | 7機構/ 16“ | 3,440磅。 | 1.375“ | 5,750磅。 | 3.625“ | 1.75“ | 新台幣4,642元 | |
UCF207-107D1 | 4.593 | 1機構/ 2“ | - | 3,440磅。 | 1.437“ | 5,750磅。 | 3.625“ | 1.75“ | 新台幣4,690元 |