項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 8“ |
孔直徑。 | 1.187“ |
顏色 | 湖水綠 |
維度A | 5機構/ 64“ |
尺寸B | 3-11 / 32“ |
尺寸C | 5機構/ 8“ |
尺寸D | 4-39 / 64“ |
尺寸H | 5-13 / 16“ |
尺寸J | 5機構/ 64“ |
尺寸L | 1機構/ 2“ |
維度N | 1-15 / 16“ |
動載能力 | 4,400磅。 |
完 | 耐用塗料 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 4-39 / 64“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 1 37機構/ 64“ |
總長度 | 5 13機構/ 16“ |
總寬度 | 3.156“ |
靜載能力 | 2,540磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 尺寸H | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 尺寸J | 動載能力 | 安裝孔中心 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFL201-008D1 | - | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | - | 2,890磅。 | 3-35 / 64“ | 1 5機構/ 16“ | 4.437“ | 新台幣3,089元 | |
UCFL202-010D1 | 4.437“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 3-35 / 64“ | 2,890磅。 | 3-35 / 64“ | 1 5機構/ 16“ | 4.437“ | 新台幣2,731元 | |
UCFL204-012D1 | 3.437“ | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 1-5 / 16“ | 2,890磅。 | 3-35 / 64“ | 1 5機構/ 16“ | 4.437“ | 新台幣3,217元 | |
UCFL205-014D1 | 5.125“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3-57 / 64“ | 3,150磅。 | 3-57 / 64“ | 1 13機構/ 32“ | 5.125“ | 新台幣3,708元 | |
UCFL205-015D1 | 5.125“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 3-57 / 64“ | 3,150磅。 | 3-57 / 64“ | 1 13機構/ 32“ | 5.125“ | 新台幣3,302元 | |
UCFL205-100D1 | 5.125“ | 5機構/ 8“ | 1機構/ 2“ | 1-13 / 32“ | 3,150磅。 | 3-57 / 64“ | 1 13機構/ 32“ | 5.125“ | 新台幣3,332元 | |
UCFL206-102D1 | 5-13 / 16“ | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 4-39 / 64“ | 4,400磅。 | 4-39 / 64“ | 1 37機構/ 64“ | 5 13機構/ 16“ | 新台幣4,372元 |