項目 | 法蘭安裝軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 永久潤滑免維護 |
螺栓孔尺寸 | 15機構/ 32“ |
螺栓尺寸 | 7機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 3,150磅。 |
完 | 氧化 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 3-57 / 64“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 1 17機構/ 32“ |
總長度 | 4 29機構/ 32“ |
總寬度 | 2.75“ |
靜載能力 | 1,770磅。 |
溫度。 範圍 | -10度至95度 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8483204040 |
型號 | 項目 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 安裝孔中心 | 安裝孔中心到中心 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFLU-3 / 4MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 27機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 3" | - | 1 15機構/ 32“ | 4.437“ | 2 13機構/ 32“ | 新台幣5,422元 | |
UCFLU-1.3 / 16MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 29機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 4.593 | - | 1 21機構/ 32“ | 5.593 | 3 9機構/ 32“ | 新台幣7,618元 | |
UCFLU-1.1 / 4MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 33機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 5.125“ | - | 1 53機構/ 64“ | 6.156“ | 3 25機構/ 32“ | 新台幣8,183元 | |
UCFLU-1.7 / 16MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 33機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 5.125“ | - | 1 53機構/ 64“ | 6.156“ | 3 25機構/ 32“ | 新台幣8,709元 | |
UCFLU-1.1 / 2MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 33機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 5-21 / 32“ | - | 2 9機構/ 64“ | 6 25機構/ 32“ | 4.125“ | 新台幣9,809元 | |
UCFLU-1.3 / 4MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 33機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 5-27 / 32“ | - | 2 9機構/ 64“ | 7 3機構/ 32“ | 4.375“ | 新台幣9,790元 | |
UCFLU-1.15 / 16MFG1 | 法蘭安裝軸承 | 43機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 6.187“ | - | 2 25機構/ 64“ | 7 15機構/ 32“ | 4 9機構/ 16“ | 新台幣12,142元 |