項目 | 法蘭安裝軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 永久潤滑免維護 |
螺栓孔尺寸 | 33機構/ 64“ |
螺栓尺寸 | 7機構/ 16“ |
孔直徑。 | 1.75“ |
動載能力 | 7,350磅。 |
完 | 氧化 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 4.125“ |
螺栓數 | 4 |
總高度 | 2 9機構/ 64“ |
總長度 | 5 13機構/ 32“ |
總寬度 | 5 13機構/ 32“ |
靜載能力 | 4,590磅。 |
溫度。 範圍 | -10度至95度 |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8483204040 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 動載能力 | 安裝孔中心 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCFU-1.7 / 16MFG1 | 4 21機構/ 32“ | 33機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 3,440磅。 | 1.437“ | 5,750磅。 | 3.625“ | 1 53機構/ 64“ | 新台幣9,566元 | ||
UCFU-2MFG1 | 6 13機構/ 32“ | 43機構/ 64“ | 5機構/ 8“ | 6,560磅。 | 2" | 9,750磅。 | 5.125“ | 2 17機構/ 32“ | 新台幣18,299元 |