得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 1機構/ 2“ |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
孔直徑。 | 1.437“ |
顏色 | 黑色 |
動載能力 | 5,750磅。 |
完 | 耐用漆/黑色氧化物 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 5.125“ |
將表面安裝到軸中心 | 1.875“ |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 3 21機構/ 32“ |
總長度 | 6 9機構/ 16“ |
總寬度 | 1.875“ |
靜載能力 | 3,450磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 尺寸E | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 尺寸G | 尺寸H | 尺寸J | 動載能力 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUCFL206-20N | - | 16mm | 39“ | - | 80mm | 36“ | 3,400磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣13,934元 | |
SUCFL207-22 | 130mm | 16mm | 39“ | 15mm | - | - | 4,520磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣19,697元 | |
SUCFL207-22N | - | 16mm | 39“ | - | 90mm | 130mm | 4,520磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣20,035元 | |
SUCFL207-23N | - | 16mm | 39“ | - | 90mm | 130mm | 4,520磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣20,561元 | |
SUCF205-16N | - | 12mm | M10 | - | - | 70mm | 2,475磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣9,243元 | |
SUCF206-20N | - | 12mm | M10 | - | - | 83mm | 3,400磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣15,191元 | |
SUCF207-22 | 92mm | 14mm | M12 | 15mm | - | - | 4,520磅。 | Chrome瀏覽器 | 新台幣21,702元 |