項目 | 球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
軸承類型 | 球 |
螺栓孔尺寸 | 3機構/ 4“ |
螺栓尺寸 | 3機構/ 4“ |
孔直徑。 | 3.5“ |
顏色 | 黑色 |
動載能力 | 24,500磅。 |
完 | 耐用漆/黑色氧化物 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
插入 | 球軸承 |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
安裝孔中心 | 10-31 / 32“ |
將表面安裝到軸中心 | 4" |
螺栓數 | 2 |
總高度 | 8" |
總長度 | 14“ |
總寬度 | 4.375“ |
靜載能力 | 18,400磅。 |
溫度。 範圍 | -20度至250度F |
船重(kg) | 18.41 |
船高(厘米) | 17.02 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8483204040 |
原產地 | JP |
型號 | 將表面安裝到軸中心 | 螺栓孔尺寸 | 螺栓尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 靜載能力 | 孔直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCPX-1M | 1-11 / 16“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3 9機構/ 32“ | 6.5“ | 1.875“ | 2,540磅。 | 1" | 新台幣4,136元 | |
UCPX-1.1 / 2M | 2.125“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4.187“ | 7 15機構/ 32“ | 2.125“ | 4,600磅。 | 1.5“ | 新台幣5,863元 | |
UCPX-1.1 / 4M | 2.125“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 4.125“ | 7 11機構/ 16“ | 1.875“ | 3,450磅。 | 1.25“ | 新台幣4,523元 | |
UCPX-1.11 / 16M | 2.25“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 4.5“ | 8.125“ | 2.375“ | 5,200磅。 | 1-11 / 16“ | 新台幣6,379元 | |
UCPX-1.15 / 16M | 2.5“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 4 31機構/ 32“ | 8.625“ | 2.375“ | 6,550磅。 | 1-15 / 16“ | 新台幣8,559元 | |
UCPX-1.3 / 16M | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 3 21機構/ 32“ | 6 9機構/ 16“ | 1.875“ | 3,450磅。 | 1.187“ | 新台幣4,405元 | |
UCPX-1.3 / 4M | 2.25“ | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 4.5“ | 8.125“ | 2.375“ | 5,200磅。 | 1.75“ | 新台幣6,550元 |