項目 | 插入球軸承 |
軸承材料 | 鐵件 |
孔直徑。 | 3機構/ 4“ |
動載能力 | 2890磅 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
外直徑。 | 47.0mm |
信號寬度 | 31mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8482990500 |
原產地 | JP |
型號 | 軸承材料 | 孔直徑。 | 動載能力 | 內部Dia。 | 鎖定方式 | 外直徑。 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC206-19 | 不銹鋼 | 1.187“ | 3750磅 | 1.187“ | 緊定螺釘 | 62.0mm | 38.1mm | 新台幣7,559元 | |
MUC207-23 | 不銹鋼 | 1.437“ | 4950磅 | 1.437“ | 緊定螺釘 | 72.0mm | 42.9mm | 新台幣10,985元 | |
MUC208-24 | 不銹鋼 | 1.5“ | 5600磅 | 1.5“ | 緊定螺釘 | 80.0mm | 49.2mm | 新台幣12,937元 | |
UCS201-008LD1NR | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 2890磅 | 1機構/ 2“ | 緊定螺釘 | 47.0mm | 31mm | 新台幣1,752元 | |
UCS202-010LD1NR | 鐵件 | 5機構/ 8“ | 2890磅 | 5機構/ 8“ | 緊定螺釘 | 47.0mm | 31mm | 新台幣1,752元 | |
UCS205-014LD1NR | 鐵件 | 7機構/ 8“ | 3150磅 | 7機構/ 8“ | 緊定螺釘 | 52.0mm | 34mm | 新台幣1,986元 | |
UCS205-100LD1NR | 鐵件 | 1" | 3150磅 | 1" | 緊定螺釘 | 52.0mm | 34mm | 新台幣1,402元 |