項目 | 3螺栓法蘭軸承 |
螺栓尺寸 | M10 |
孔直徑。 | 1" |
動載能力 | 2680磅 |
完 | 與機身相同顏色 |
外殼材質 | PBT |
插入材料 | 52100鉻鋼 |
插入類型 | 球 |
鎖定方式 | 緊定螺釘 |
潤滑 | Caltex FM EP 或同等 USDA-H1 潤滑脂 |
安裝孔中心到中心 | 1.625“ |
總高度 | 41.2mm |
總長度 | 120.6mm |
總寬度 | 63.5mm |
靜載能力 | 1420磅。 |
溫度。 範圍 | -4度至230度F |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 4.45 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.8 |
原產地 | IL |