項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
直徑 | 1機構/ 4“ |
完 | 鍍鋅 |
級 | 5 |
頭高 | 5機構/ 32“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 7機構/ 16“ |
頭下長度 | 1.75“ |
材料 | 中碳鋼 |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
證明負荷 | 85,000 PSI |
洛氏硬度 | C25到C34 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 1.29 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 11.18 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 7318158066 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 頭高 | 頭寬 | 總長: | 頭下長度 | 螺紋長度 | 螺紋尺寸 | 螺紋樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
902010-PK | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 1.25“ | 1.25“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 部分螺紋 | 新台幣1,310元 | |
902012-PK | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 1.5“ | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 部分螺紋 | 新台幣1,409元 | |
902015-PK | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 2" | 2" | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 部分螺紋 | 新台幣1,727元 | |
902017-PK | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 2.5“ | 2.5“ | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 部分螺紋 | 新台幣2,538元 | |
902019-PK | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 3" | 3" | 3機構/ 4“ | 1 / 4-20 | 部分螺紋 | 新台幣4,346元 | |
902096-PK | 3機構/ 8“ | 15機構/ 64“ | 9機構/ 16“ | 2.25“ | 2.25“ | 1" | 3 / 8-16 | 部分螺紋 | 新台幣2,367元 | |
902243-PK | 5機構/ 8“ | 25機構/ 64“ | 15機構/ 16“ | 2.25“ | 2.25“ | 1.5“ | 5 / 8-11 | 部分螺紋 | 新台幣2,635元 |