項目 | 電磁線圈連接器 |
設計 | DIN 43650 B型 |
身高 | 1.187“ |
引線類型 | 插頭 |
總長: | 1 9機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 180 F |
類別 | 22 毫米 DIN |
電壓 | 24V到220V |
信號寬度 | 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | HU |
型號 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|
230-364黑色12端 | 24V到220V | 新台幣524元 | |
230-365 24V | 24 VDC | 新台幣1,286元 | |
230-366 110V | 110V | 新台幣1,269元 | |
230-367 220V | 220V | 新台幣1,286元 |