扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NUMATICS L01SA4594060T61電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AC9QVE 3JCL3

NUMATICS L01SA4594060T61 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc

有現貨
貨號:AC9QVE 型號:L01SA4594060T61交叉參考:3JCL3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$6,769 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥
執行器/回位電磁閥/彈簧
空氣閥類型4路2位
環境溫度。 範圍-10度至115度F
身材身體移植
CFM9
體積係數0.2
電氣連接DIN DC插入式電磁閥
NEMA分類NEMA 4
總高度2 5機構/ 16“
總長度3.125“
總寬度7機構/ 8“
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸1 / 8“NPT
管道尺寸1機構/ 8“
電源消耗功率6.0W
壓力範圍0至150 psi
轉移技術閥芯和套筒
真空範圍0至28英寸汞柱
電壓24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.54
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)6.35
HS代碼8481809005
原產地US

產品型號

產品型號總長度執行器/回位環境溫度。 範圍總寬度管道尺寸電源消耗功率壓力範圍電壓價錢
NUMATICS 152SA400K000030電磁閥1/4英寸120vac | AC9QPG 3JAY6 152SA400K0000306 5機構/ 16“電磁閥/彈簧-10度至115度F1 11機構/ 16“1機構/ 4“.58瓦0至150 psi120 VAC新台幣16,415元
NUMATICS 152SA400M000061電磁閥1/4英寸24vdc | AC9QPL 3JAZ1 152SA400M0000616 5機構/ 16“電磁閥/彈簧-10度至115度F1 11機構/ 16“1機構/ 4“6.0W0至150 psi24 VDC新台幣16,202元
NUMATICS 11SAD400C000030電磁空氣控制閥110 / 120vac | AC9QTM 3JCF6 11SAD400C0000304 5機構/ 16“電磁閥/彈簧-10度至115度F1 5機構/ 16“1機構/ 8“4.0W0至150 psi120 VAC新台幣22,027元
NUMATICS 11SAD400O000030電磁空氣控制閥110 / 120vac | AC9QTN 3JCF7 11SAD400O0000304 5機構/ 16“電磁閥/彈簧-10度至115度F1 5機構/ 16“1機構/ 8“4.0W0至150 psi120 VAC新台幣19,230元
NUMATICS 11SAD400B000061電磁空氣控制閥24vdc | AC9QTP 3JCF8 11SAD400B0000615"電磁閥/彈簧-10度至115度F1 5機構/ 16“1機構/ 8“6.0W0至150 psi24 VDC新台幣19,033元
NUMATICS 11DSA400O000030電磁空氣控制閥110 / 120vac | AC9QTQ 3JCF9 11DSA400O0000305 15機構/ 16“電磁閥/電磁閥-10度至115度F1 5機構/ 16“1機構/ 8“4.0W0至150 psi120 VAC新台幣27,134元
NUMATICS 11SAD400E000061電磁空氣控制閥24vdc | AC9QTR 3JCG1 11SAD400E0000615"電磁閥/彈簧-10度至115度F1 5機構/ 16“1機構/ 8“6.0W0至150 psi24 VDC新台幣22,054元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NUMATICS L01SA4594060T61 電磁空氣控制閥 1/8 英寸 24vdc
新台幣6,769元 /單元