項目 | 空氣先導閥 |
執行器/回位 | 飛行員/飛行員 |
CFM | 78 |
體積係數 | 1.70 |
Cv | 1.7 |
身高 | 2" |
總長: | 3.875“ |
最高 運行PSI | 150 |
最高 溫度 範圍(F) | 150 |
職位數 | 3 |
方式數 | 4 |
先導端口尺寸NPT(英寸) | 1/8 |
先導壓力 | 14.5 PSI |
端口大小 | 3機構/ 8“ |
類別 | 身體移植 |
用途 | 空氣或惰性氣體 |
真空 | 是 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8481200070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 執行器/回位 | CFM | 體積係數 | 身高 | 總長: | 端口大小 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
554JA400O000000 | 2.437“ | 飛行員/春天 | 230 | 5.50 | 2.187“ | 8 1機構/ 16“ | - | 底座安裝 | 新台幣18,847元 | ||
第554章 | 2.437“ | 飛行員/飛行員 | 230 | 5.50 | 2.187“ | 8 1機構/ 16“ | - | 底座安裝 | 新台幣21,826元 | ||
L12PA452O000000 | 7機構/ 8“ | 飛行員/春天 | 46 | 1.00 | 1.625“ | 3 5機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 身體移植 | 新台幣6,967元 | ||
L12PP452O000000 | 7機構/ 8“ | 飛行員/飛行員 | 46 | 1.00 | 1.625“ | 3.625“ | 1機構/ 4“ | 身體移植 | 新台幣7,437元 | ||
L23PA452O000000 | 1" | 飛行員/春天 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875“ | 3機構/ 8“ | 身體移植 | 新台幣7,637元 | ||
L23PP452O000000 | 1" | 飛行員/飛行員 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875“ | 3機構/ 8“ | 身體移植 | 新台幣8,120元 | ||
L23PP652O000000 | 1" | 飛行員/飛行員 | 78 | 1.70 | 2" | 3.875“ | 3機構/ 8“ | 身體移植 | 新台幣10,996元 |