扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NUMATICS L23XX452OP00030 危險場所電磁空氣控制閥 3/8 英寸 120vac | AF8YZJ 29NU93

NUMATICS L23XX452OP00030 危險場所電磁空氣控制閥 3/8 英寸 120vac

有現貨
貨號:AF8YZJ 型號:L23XX452OP00030交叉編號:29NU93

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$36,608 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目危險場所電磁閥
執行器/回位雙電磁閥飛行員
空氣閥類型4路2位
環境溫度。 範圍-10度至115度F
身材身體移植
CFM79
體積係數1.7
電氣連接
NEMA分類NEMA 4
總高度4"
總長度8.25“
總寬度1.5“
改寫非鎖定沖洗
先導口尺寸3 / 8“NPT
先導壓力14.5至100 psig
管道尺寸3機構/ 8“
電源消耗功率2.5W
壓力範圍28英寸汞柱真空至145 psig
轉移技術閥芯和套筒
真空範圍0至28英寸汞柱
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 0.72
船高(厘米)17.78
船長(厘米)26.67
船寬(厘米)17.78
HS代碼8481200060

產品型號

產品型號電源消耗功率執行器/回位CFM壓力範圍電壓體積係數項目總高度價錢
NUMATICS L11II452BP00061電磁空氣控制閥1/8英寸24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5W電磁閥/電磁閥460至150 psig24 VDC1電磁閥3"新台幣45,826元
NUMATICS L12II452BP00061電磁閥1/4英寸24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5W電磁閥/電磁閥460至150 psig24 VDC1電磁閥3"新台幣48,786元
NUMATICS L22II452BP00061電磁閥1/4英寸24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5W電磁閥/電磁閥790至150 psig24 VDC1.7電磁閥3"新台幣49,674元
NUMATICS L23II452BP00061 電磁空氣控制閥 3/8 英寸 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5W電磁閥/電磁閥790至150 psig24 VDC1.7電磁閥3"新台幣52,904元
NUMATICS L11XX452BP00061危險位置電磁閥1/8 In 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8W電磁閥飛行員460至150 psig24 VDC1危險場所電磁閥3.5“新台幣19,831元
NUMATICS L11XX452OP00030危險位置電磁閥1/8 In 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5W電磁閥飛行員4628英寸汞柱真空至145 psig120 VAC1危險場所電磁閥3.5“新台幣32,494元
NUMATICS L12XX452BP00061危險位置電磁閥1/4英寸24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8W雙電磁閥飛行員4628英寸汞柱真空至145 psig24 VDC1危險場所電磁閥3.5“新台幣33,979元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NUMATICS L23XX452OP00030 危險場所電磁空氣控制閥 3/8 英寸 120vac
新台幣36,608元 /單元