項目 | 無提示快速更換錘 |
手柄 | 玻璃纖維 |
處理顏色 | 黑色/黃色 |
處理材料 | 玻璃纖維與乙烯基抓地力 |
頭長 | 3.75“ |
頭重 | 96盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 15“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
小費迪亞。 | 3輸入。 |
類別 | 沒有提示 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | US |
A. Nupla 的專利智能錘技術可以集中打擊力量和增加驅動力,同時保護表面免受損壞。
答:這款軟面錘具有射彈複合內腔,完全包裹在堅韌的聚合物外護套中,提供卓越的保護並提高打擊力。
A. 無聲錘的設計目的是在錘擊時吸收最大的震動。 該工具可防止損壞柔軟的表面,同時減少反彈。