項目 | 管道 |
爆破壓力 | 660 PSI |
顏色 | 皮膚護理 |
硬度 | 邵氏D:60 |
內部Dia。 | 0.232“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 尼龍 |
最大。 壓力 | 333在68度F |
外直徑。 | 5/16英寸或8毫米 |
溫度。 範圍 | -4至175 F |
公差 | +0.002至-0.004“ |
真空等級 | 28英寸汞柱 |
室壁厚度 | 0.040“ |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 40.39 |
HS代碼 | 3917320050 |
原產地 | US |
型號 | 爆破壓力 | 顏色 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VDN4 | 825 PSI | 皮膚護理 | 0.106“ | 333在68度F | 5/32英寸或4毫米 | 0.025“ | 新台幣998元 | |
2VDP2 | 825 PSI | 黑色 | 0.106“ | 333在68度F | 5/32英寸或4毫米 | 0.025“ | 新台幣1,048元 | |
2VDP5 | 660 PSI | 黑色 | 0.232“ | 333在68度F | 5/16英寸或8毫米 | 0.040“ | 新台幣2,249元 | |
2VDY8 | 795 PSI | 黑色 | 4mm | 400在68度F | 6mm | 0.039“ | 新台幣1,850元 | |
2VDZ4 | 795 PSI | 皮膚護理 | 4mm | 400在68度F | 6mm | 0.039“ | 新台幣1,896元 | |
2VDZ6 | 660 PSI | 皮膚護理 | 8mm | 200在68度F | 10mm | 0.039“ | 新台幣2,936元 | |
2VDZ7 | 600 PSI | 皮膚護理 | 10mm | 233在68度F | 12 mm | 0.039“ | 新台幣4,417元 |