扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NYCOIL 2VDP2 管 4 毫米或 5/32 英寸外徑尼龍黑色 100 英尺 | AC3PPB

NYCOIL 2VDP2 管材 4 毫米或 5/32 英寸外徑尼龍黑色 100 英尺

有現貨
貨號:AC3PPB 型號:2VDP2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,048 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力825 PSI
顏色黑色
硬度邵氏D:60
內部Dia。0.106“
總長:100ft。
材料尼龍
最大。 壓力333在68度F
外直徑。5/32英寸或4毫米
溫度。 範圍-4至175 F
公差+0.002至-0.004“
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度0.025“

送貨信息:

船重(kg) 0.29
船高(厘米)3.05
船長(厘米)27.43
船寬(厘米)28.19
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號爆破壓力顏色內部Dia。最大。 壓力外直徑。室壁厚度價錢
NYCOIL 2VDN4 管 4 毫米或 5/32 英寸尼龍透明 100 英尺 | AC3PNU 2VDN4825 PSI皮膚護理0.106“333在68度F5/32英寸或4毫米0.025“新台幣998元
NYCOIL 2VDN7 管 8 毫米或 5/16 英寸尼龍透明 100 英尺 | AC3PNX 2VDN7660 PSI皮膚護理0.232“333在68度F5/16英寸或8毫米0.040“新台幣2,100元
NYCOIL 2VDP5 管 8 毫米或 5/16 英寸外徑尼龍黑色 100 英尺 | AC3PPD 2VDP5660 PSI黑色0.232“333在68度F5/16英寸或8毫米0.040“新台幣2,249元
NYCOIL 2VDY8 管材 6 毫米外徑尼龍黑色 100 英尺 | AC3PQK 2VDY8795 PSI黑色4mm400在68度F6mm0.039“新台幣1,850元
NYCOIL 2VDZ4 管材 6 毫米外徑尼龍透明 100 英尺 | AC3PQL 2VDZ4795 PSI皮膚護理4mm400在68度F6mm0.039“新台幣1,896元
NYCOIL 2VDZ6 管材 10 毫米外徑尼龍透明 100 英尺 | AC3PQM 2VDZ6660 PSI皮膚護理8mm200在68度F10mm0.039“新台幣2,936元
NYCOIL 2VDZ7 管材 12 毫米外徑尼龍透明 100 英尺 | AC3PQN 2VDZ7600 PSI皮膚護理10mm233在68度F12 mm0.039“新台幣4,417元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NYCOIL 2VDP2 管材 4 毫米或 5/32 英寸外徑尼龍黑色 100 英尺
新台幣1,048元 /單元