扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NYCOIL 2VDT6 管 1/4 英寸外徑尼龍藍色 50 英尺 | AC3PPT

NYCOIL 2VDT6 管子 1/4 英寸外徑尼龍藍色 50 英尺

有現貨
貨號:AC3PPT 型號:2VDT6

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$785 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管道
爆破壓力795 PSI
顏色藍色
硬度邵氏D:60
內部Dia。0.170“
總長:50ft。
材料尼龍
最大。 壓力400在68度F
外直徑。1機構/ 4“
溫度。 範圍-4至175 F
公差+0.002至-0.004“
真空等級28英寸汞柱
室壁厚度0.035“

送貨信息:

船重(kg) 0.38
船高(厘米)6.35
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)27.94
HS代碼3917320050
原產地US

產品型號

產品型號顏色總長:溫度。 範圍價錢
NYCOIL 2VDL1 管 1/4 英寸外徑尼龍黑色 50 英尺 | AC3PNF 2VDL1黑色50ft。-4至175 F新台幣1,097元
NYCOIL 2VDL8 管 1/4 英寸外徑尼龍本色 50 英尺 | AC3PNN 2VDL8皮膚護理50ft。-4至175 F新台幣1,155元
NYCOIL 2VDN6 管 1/4 英寸外徑尼龍透明 100 英尺 | AC3PNW 2VDN6皮膚護理100ft。-4至175 F新台幣1,853元
NYCOIL 2VDP4 管 1/4 英寸外徑尼龍黑色 100 英尺 | AC3PPC 2VDP4黑色100ft。-4至175 F新台幣1,929元
NYCOIL 2VDR2 管 1/4 英寸外徑尼龍透明 250 英尺 | AC3PPH 2VDR2皮膚護理250ft。-4至175 F新台幣4,255元
NYCOIL 2VDR9 管 1/4 英寸外徑尼龍黑色 250 英尺 | AC3PPN 2VDR9黑色250ft。-4至175 F新台幣4,389元
NYCOIL 2VDU3 管 1/4 英寸外徑尼龍紅色 50 英尺 | AC3PPW 2VDU350ft。-4至175 F新台幣785元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NYCOIL 2VDT6 管子 1/4 英寸外徑尼龍藍色 50 英尺
新台幣785元 /單元