項目 | 電導率探頭 |
擴音器 | 沒有 |
主體材料 | 聚酰亞胺/不銹鋼 |
電纜長度 | 10ft。 |
連接器 | OAKTON連接器 |
直徑 | 12mm |
交界 | N / A |
總長: | 130mm |
最大。 壓力 | 環境 |
測量範圍 | 0 - 200 毫秒 |
工作溫度 範圍 | 0至80攝氏度 |
推薦用途 | 電導率測量 |
參數支持 | N / A |
保質期 | 6個月 |
子類別 | 細胞 |
溫度。 傳感器 | 是 |
測試參數 | 電導率/溫度 |
尖端形狀 | 圓形 |
類別 | 電導率探頭 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 9027804560 |
原產地 | SG |