項目 | 更換pH /電導率/ TDS傳感器模塊 |
擴音器 | 沒有 |
主體材料 | ABS塑料 |
電纜長度 | 直接聯繫 |
連接器 | OAKTON連接器 |
直徑 | 1" |
交界 | Single |
總長: | 75mm |
最大。 壓力 | 環境 |
測量範圍 | 0-14 酸鹼度 |
工作溫度 範圍 | 0至80攝氏度 |
推薦用途 | 測量pH和電導率,鹽度和TDS |
參數支持 | 組合電極 |
保質期 | 6個月 |
子類別 | 感知器 |
溫度。 傳感器 | 是 |
測試參數 | pH,電導率,溫度 |
尖端形狀 | 圓形 |
類別 | 單結 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 9027908800 |
原產地 | SG |