DAYTON 剪叉式升降機車
代頓剪叉式升降車是在工作空間周圍運輸、提升、裝卸重型設備、機械和其他材料的高效解決方案。 這些推車通常用於製造、倉儲、汽車和航空航天行業。
篩選
腳輪材質: 聚氨酯 ,腳輪直徑: (2)5“,(2)6” , 腳輪類型: (2)剛性,(2)剎車製動 , 框架材質: 鐵件 ,最大舉升高度: 54“ ,最小舉升高度: 36“ , 總高度: 54“ , 總體長度: 42“ , 總寬度: 30“
次數 | 型號 | 平台寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 技術支持 | 項目 | 負載能力 | 段落 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3KR46 | 17.625“ | 4" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 400磅。 | 1 | 27.5“ | NT$40,397 | |
B | 33W288 | 19.5“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 550磅。 | 1 | 32.5“ | NT$81,725 | |
C | 33W289 | 19.5“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 400磅。 | 1 | 29.5ft。 | NT$35,907 | |
D | 6W803 | 19.5“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1000磅。 | 1 | 32“ | NT$71,452 | |
E | 3KR47 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 800磅。 | - | 35.5“ | NT$73,100 | |
F | 2MPP5 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 440磅。 | - | 32“ | NT$41,874 | |
F | 2MPP6 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 990磅。 | - | 40“ | NT$49,760 | |
F | 2MPP7 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1540磅。 | - | 40“ | NT$53,018 | |
F | 2MPP8 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 2200磅。 | - | 40“ | NT$55,376 | |
G | 6W804 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | - | 40“ | NT$29,014 | |
B | 33W286 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1100磅。 | 1 | 39.5ft。 | NT$30,265 | |
B | 33W287 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 1760磅。 | 1 | 39.5ft。 | NT$34,427 | |
H | 33W295 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 660磅。 | - | 39.5ft。 | NT$41,612 | |
I | 11A564 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 36“ | NT$108,290 | |
J | 4ZD01 | 24“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1500磅。 | 1 | 48“ | NT$54,029 | |
C | 33W290 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 600磅。 | 1 | 36“ | NT$41,785 | |
I | 11A565 | 30“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 48“ | NT$45,140 | |
K | 35KT39 | 30“ | - | - | - | 升降台 | 4000磅。 | - | 42“ | NT$41,752 |
剪叉式推車
代頓剪叉式升降車用於提升和定位重型物料,以減少搬運、裝載、卸載、組裝、維護和檢查任務中的彎曲和背部壓力。 它們配備聚氨酯腳輪(2 個帶制動的旋轉腳輪和 2 個剛性腳輪),以減少振動並控制移動性。 它們採用鋼框架來提供結構剛性並抵抗暴露表面的腐蝕。 這些推車的最大負載能力為 4000 磅,有固定式、傾斜式和滾輪式平台可供選擇。
工作機制
- 升降車的平台上裝載著貨物。 該平台可以修改為不同的高度,通常由鋼或其他堅固的材料製成。
- 操作員打開液壓泵,將液壓油泵送到舉升油缸以增加負載。 舉升油缸與剪式舉昇機構相連,位於平台下方。
- 當液壓油進入油缸時,提升油缸內的活塞伸出。 然後剪式舉昇機構延伸,將平台和負載升高到所需的高度。
- 操作員打開液壓釋放閥,使液壓油流出提升油缸並返回液壓油箱,從而降低負載。 通過縮回活塞並收縮剪式舉昇機構,平台和負載被降低到所需的高度。
功能
- 代頓剪叉式升降機車配有聚氨酯腳輪(帶制動器的旋轉),可減少運輸過程中的振動並控制移動。
- 它們採用鋼框架提供剛性結構支撐並耐腐蝕,確保設備的較長使用壽命。
- 這些剪叉式升降車的最大液壓提升高度可達 54 英寸,並通過腳踏泵操作。
- 它們的最大負載能力為 4000 磅,並提供固定式、傾斜式和滾輪式平台型號。
常问问题解答
這些代頓剪叉式升降機車提供什麼類型的平台?
它們有固定式、滾輪式和傾斜平台類型。
使用這些剪式舉昇機時我們應該考慮哪些安全問題?
- 當設備上有重量時,切勿進入平台下方。
- 在設備上進行操作之前,請卸下重物並使用安全停止桿。
- 請勿更改洩壓閥設置。
- 請勿將氣缸夾在虎鉗中,否則可能會使氣缸變形。
- 在使用過程中始終目視監控推車和負載。
- 將負載滑上或滑下工作台時使用腳輪制動器。
- 如果單位沒有上升,請勿繼續泵送。
- 通過緩慢操作壓力釋放機構來降低負載。
- 升降桌不具備防水設計。 僅在乾燥的地方使用升降台。
我該如何維護這些代頓剪叉式升降機推車?
- 檢查 U 形夾和樞軸點是否磨損。
- 檢查滾輪是否鬆動和磨損。
- 確保所有警告標籤均已就位且狀況良好。
- 檢查所有螺母和螺栓是否緊固。
- 清除污垢和碎片。
- 潤滑滾輪和樞軸點。
代頓剪式舉昇機推車所需的潤滑建議是什麼?
- 在升降台下方與滾輪接觸的表面上塗抹油脂。
- 給剪刀臂連接到框架和工作台的連桿銷上油,並給中心樞軸上油。
- 給踏板接頭和氣缸連接點上油。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 車輛標語牌和標語牌架
- 焊接接觸技巧
- 穿線工具組
- 砂紙捲
- 桿刮水器
- 更換零件
- 壓縮空氣處理
- 地毯工具套件
- 中央設備
- 烤漆房及配件
- EAGLE GROUP 縫合車
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 空氣燈
- GRUVLOK 密封圈-7012
- SPEARS VALVES PVC回水閥擴展組件
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 DWV 裝配式接頭聯軸器,插座 x 插座
- FEIN POWER TOOLS 振動砂紙
- HUMBOLDT 霍克細胞膜
- WINSMITH SE Encore 系列,E26 尺寸,CDBS 單級減速機
- HUB CITY HERA 系列齒輪傳動不銹鋼 Hubloc 套件
- GROVE GEAR GRL 系列,821 尺寸,Ironman 蝸輪減速機