項目 | 剪叉式升降車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
每行程高程 | 1機構/ 2“ |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 660磅。 |
降低高度 | 17“ |
平台長度 | 39.5ft。 |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 20.5“ |
技術支持 | 手動操作 |
升高高度 | 63“ |
UPC | 190735264591 |
船重(kg) | 146.7 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 113.03 |
船寬(厘米) | 56.9 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
A. 此起重推車有一個側面翼形螺釘制動器,可防止推車翻滾/移動。
A. 這款升降推車採用凸起式手柄,用於抓握推車並在狹窄空間中移動。
A. 額定重量為 660 磅。
產品 | 型號 | 平台寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 技術支持 | 項目 | 負載能力 | 段落 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 36“ | 新台幣108,290元 | ||
11A565 | 30“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 48“ | 新台幣45,140元 | ||
2MPP5 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 440磅。 | - | 32“ | 新台幣41,874元 | ||
2MPP6 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 990磅。 | - | 40“ | 新台幣49,760元 | ||
2MPP7 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1540磅。 | - | 40“ | 新台幣53,018元 | ||
2MPP8 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 2200磅。 | - | 40“ | 新台幣55,376元 | ||
33W286 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1100磅。 | 1 | 39.5ft。 | 新台幣30,265元 |