項目 | 剪叉式升降車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
每行程高程 | 1機構/ 8“ |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 2000磅。 |
降低高度 | 24“ |
段落 | 2 |
平台長度 | 48“ |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 30“ |
技術支持 | 手動操作 |
升高高度 | 42“ |
船重(kg) | 166.5 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 技術支持 | 項目 | 負載能力 | 段落 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 36“ | 新台幣108,290元 | ||
2MPP5 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 440磅。 | - | 32“ | 新台幣41,874元 | ||
2MPP6 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 990磅。 | - | 40“ | 新台幣49,760元 | ||
2MPP7 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1540磅。 | - | 40“ | 新台幣53,018元 | ||
2MPP8 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 2200磅。 | - | 40“ | 新台幣55,376元 | ||
33W286 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1100磅。 | 1 | 39.5ft。 | 新台幣30,265元 | ||
33W287 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 1760磅。 | 1 | 39.5ft。 | 新台幣34,427元 |