項目 | 剪叉式升降車 |
鑄工直徑 | 6" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
每行程高程 | 3機構/ 8“ |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 990磅。 |
降低高度 | 24-1 / 2“ |
平台長度 | 40“ |
平颱風格 | 滾筒 |
平台寬度 | 20“ |
技術支持 | 液 |
升高高度 | 46-3 / 4“ |
船重(kg) | 166.5 |
船高(厘米) | 71.88 |
船長(厘米) | 112.52 |
船寬(厘米) | 56.9 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 平台寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 技術支持 | 項目 | 負載能力 | 段落 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 36“ | 新台幣108,290元 | ||
11A565 | 30“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 48“ | 新台幣46,440元 | ||
2MPP5 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 440磅。 | - | 32“ | 新台幣44,910元 | ||
2MPP7 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1540磅。 | - | 40“ | 新台幣53,190元 | ||
2MPP8 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 2200磅。 | - | 40“ | 新台幣58,308元 | ||
33W286 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1100磅。 | 1 | 39.5ft。 | 新台幣32,459元 | ||
33W287 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 1760磅。 | 1 | 39.5ft。 | 新台幣36,283元 |