項目 | 剪叉式升降車 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)剎車製動 |
每行程高程 | 39機構/ 64“ |
框架材質 | 鐵件 |
負載能力 | 1000磅。 |
降低高度 | 11-1 / 4“ |
段落 | 1 |
平台長度 | 32“ |
平颱風格 | 固定 |
平台寬度 | 19.5“ |
技術支持 | 液 |
升高高度 | 35-1 / 2“ |
船重(kg) | 87.26 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
答:建議僅使用 AW-32 級液壓油來補充代頓剪式舉昇機推車。 避免使用標準千斤頂油或製動液。
答:聚氨酯腳輪提供平穩的移動性、最小的振動和出色的地板保護。
答:Dayton 6W803 剪刀車可提升高達 35-1/2 英寸的負載。
產品 | 型號 | 平台寬度 | 鑄工直徑 | 腳輪類型 | 技術支持 | 項目 | 負載能力 | 段落 | 平台長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 36“ | 新台幣108,290元 | ||
11A565 | 30“ | 5" | (2)剛性,(2)旋轉 | 手動操作 | 剪叉式升降車 | 2000磅。 | 2 | 48“ | 新台幣46,440元 | ||
2MPP5 | 20“ | 5" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 440磅。 | - | 32“ | 新台幣44,910元 | ||
2MPP6 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 990磅。 | - | 40“ | 新台幣53,368元 | ||
2MPP7 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1540磅。 | - | 40“ | 新台幣53,190元 | ||
2MPP8 | 20“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 2200磅。 | - | 40“ | 新台幣58,308元 | ||
33W286 | 20.5“ | 6" | (2)剛性,(2)剎車製動 | 液 | 剪叉式升降車 | 1100磅。 | 1 | 39.5ft。 | 新台幣32,459元 |