項目 | PH電極 |
擴音器 | 沒有 |
主體材料 | ABS塑料 |
電纜長度 | 10ft。 |
連接器 | BNC |
直徑 | 12mm |
電解液 | 氧化還原 |
交界 | Double |
總長: | 130mm |
最大。 壓力 | 環境 |
測量範圍 | 0-14 酸鹼度 |
工作溫度 範圍 | 0至80攝氏度 |
pH範圍 | 0-14 pH單位 |
推薦用途 | 潛水應用程序可達9英尺。 |
參數支持 | 組合電極 |
保質期 | 6個月 |
溫度。 傳感器 | 與機身相同顏色 |
測試參數 | pH |
尖端形狀 | 圓形 |
類別 | 雙結,潛水 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 26.42 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | US |