項目 | 車載空氣壓縮機,連續工作 |
(F)NPT出口 | 3機構/ 8“ |
氣缸材質 | 鑄鐵 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 8.0 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 8 |
滿載電流 | 180 |
HP | 2.2 |
潤滑方式 | 油潤滑 |
最大。 壓力 | 200 PSI |
電機轉速 | 1500 |
電機類型 | 有刷直流 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 21“ |
總寬度 | 7" |
電壓 | 12 VDC |
重量 | 67磅。 |
船重(kg) | 32.2 |
船高(厘米) | 28.19 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 37.85 |
HS代碼 | 8414809000 |
型號 | 滿載電流 | 項目 | 電機類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XD4000-24 | 90 | 車載空氣壓縮機,連續工作 | 有刷直流 | 24 VDC | 新台幣105,223元 | |
XDT10-3000-12 | 180 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 12 VDC | 新台幣121,120元 | 詢價
|
XDT10-3000-24 | 90 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 24 VDC | 新台幣125,447元 | 詢價
|
XDT10-4000-12 | 180 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 12 VDC | 新台幣125,447元 | 詢價
|
XDT10-4000-24 | 90 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 24 VDC | 新台幣129,774元 | 詢價
|