項目 | 車載空氣壓縮機 |
尺寸 | 40 x 10 x 24“ |
佔空比 | 企業排放佔全球 100% |
滿載電流 | 90 |
HP | 2.2 |
最大。 功率 | 2160W |
最大。 壓力 | 200 PSI |
電機類型 | 系列傷口 |
電壓 | 24 VDC |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 項目 | 電機類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XD4000-12 | 180 | 車載空氣壓縮機,連續工作 | 有刷直流 | 12 VDC | 新台幣104,547元 | ||
XD4000-24 | 90 | 車載空氣壓縮機,連續工作 | 有刷直流 | 24 VDC | 新台幣105,223元 | ||
XDT10-3000-12 | 180 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 12 VDC | 新台幣121,120元 | 詢價
| |
XDT10-3000-24 | 90 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 24 VDC | 新台幣125,447元 | 詢價
| |
XDT10-4000-12 | 180 | 車載空氣壓縮機 | 系列傷口 | 12 VDC | 新台幣125,447元 | 詢價
|