Oetiker 14100496 | 複合動作鉗,鉗口寬度 19 毫米,頂部開口間隙 19.5 毫米 | Raptor Supplies 台灣

OETIKER 14100496 複合動作鉗,鉗口寬度 19 毫米,頂部開口間隙 19.5 毫米

貨號:CM9ANK Model: 14100496,en
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棘輪鉗
鎖模力2000N
身高23 mm
顎式標準顎
鉗口寬度19 mm
總長:230 mm
最大限度。 耳寬13 mm
開口間隙19.5 mm
包裝規格1
用於105系列、151系列、153系列、154系列、155系列、159系列、163系列、167系列、109系列、113系列、123系列、196系列、117系列
信號寬度58 mm

產品型號

產品型號顎式開口間隙鉗口寬度總長:信號寬度價錢
OETIKER 14100498 複合動作鉗,直手柄,鉗口寬度 12.4 毫米,頂部開口間隙 21.6 毫米 | CH6DJY HIP2000498 14100498側顎21.6毫米,16.3毫米12.4 mm230 mm58 mm新台幣2,101元
OETIKER 14100499 複合動作鉗,弧形手柄,鉗口寬度 12.4 毫米,頂部開口間隙 20.3 毫米 | CH6DJZ HIP2000499 14100499側顎20.3毫米,15.4毫米12.4 mm230 mm63 mm新台幣2,101元
OETIKER 14100497 複合動作鉗,鉗口寬度 19 毫米,頂部開口間隙 18.4 毫米 | CM9ANL 14100497標準顎18.4 mm19 mm232 mm63 mm-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OETIKER 14100496 複合動作鉗,鉗口寬度 19 毫米,頂部開口間隙 19.5 毫米