項目 | 耳夾 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶寬 | 0.27“ |
耳寬 | 7 mm |
材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 13.1毫米到15.3毫米 |
尺寸參考 | 16.0RER |
類別 | 1耳 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15400010 | 2.5毫米到2.9毫米 | 0.27“ | 03.3RER | 1.4 mm | 100 | 100 | 新台幣9,520元 | |
15400011 | 2.7毫米到3.1毫米 | 0.27“ | 03.5RER | 1.4 mm | 100 | 100 | 新台幣3,214元 | |
15400012 | 2.9毫米到3.7毫米 | 0.27“ | 04.1RER | 2.5 mm | 100 | 100 | 新台幣8,654元 | |
15400063 | 3.3毫米到4.2毫米 | 0.27“ | 04.6RER | 3 mm | 100 | 100 | 新台幣7,554元 | |
15400013 | 3.7毫米到4.7毫米 | 0.27“ | 05.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | 新台幣6,429元 | |
15400064 | 4.2毫米到5.2毫米 | 0.27“ | 05.6RER | 3.2 mm | 100 | 100 | 新台幣7,356元 | |
15400014 | 4.7毫米到5.7毫米 | 0.27“ | 06.1RER | 3.2 mm | 100 | 100 | 新台幣7,170元 |