得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耳夾 |
頻段尺寸 | 7 x 0.6毫米 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶厚度 | 0.023“ |
帶寬 | 0.276“ |
耳寬 | 8 mm |
完 | 樸素 |
材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 10.8毫米到13.3毫米 |
尺寸參考 | 13.3-706R |
類別 | 壓接,無級耳朵 |
UPC | 848879015417 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 2.01 |
船長(厘米) | 5.99 |
船寬(厘米) | 3 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
歐梯克 16700010 夾鉗非常適合夾緊軟管並防止其與農業、汽車和工業應用中的配件斷開。 這款歐梯克 16700010 卡箍可發揮高夾緊力,確保無洩漏操作,且不會損壞軟管。
在軟管上安裝耳夾的步驟如下:
A. 是的,歐梯克軟管夾,如蜗杆驅動、無級螺絲和 V 型夾是可重複使用的。 它們可以在需要時輕鬆打開和安裝。 它們是製造和汽車設施中維護和維修的理想選擇。 這些夾具也可以徑向和軸向安裝。
A. 要檢查尺寸要求,請將軟管安裝在管道或配件上(使軟管膨脹),然後檢查軟管的外徑。 最後,選擇一個能夠在其夾緊範圍內支撐軟管直徑的軟管夾。
A. 對於船舶應用,用戶應始終使用高級不銹鋼(如 316 不銹鋼)製成的軟管夾。
答:軟管夾有多種形狀、樣式和尺寸。 然而,他們中的大多數都遵循相同的過程來正確安裝在軟管和管件/管件上。 將軟管牢固地壓到配合部件上後,歐梯克 16700010 軟管夾就會朝軟管末端定位。 夾子和軟管末端之間應有大約 1/4 英寸的空間。
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 頻段尺寸 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8毫米到12.3毫米 | 0.276“ | 12.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,874元 | |
16702490 | 10.3毫米到12.8毫米 | 0.276“ | 12.8 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,874元 | |
16700011 | 11.3毫米到13.8毫米 | 0.276“ | 13.8-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,810元 | |
16700015 | 12.8毫米到15.3毫米 | 0.276“ | 15.3-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,847元 | |
16702494 | 13.7毫米到16.2毫米 | 0.276“ | 16.2-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,847元 | |
16700993 | 10.8毫米到13.3毫米 | 0.276“ | 13.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,873元 | |
16700997 | 11.5毫米到14毫米 | 0.276“ | 14 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,858元 |