OETIKER 16700252 軟管夾,帶寬 0.35 英寸,尺寸範圍 78.3 毫米至 81.5 毫米,100 件裝
貨號:CM9AEK
Model: 16700252,en
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 耳夾 |
頻段尺寸 | 9 x 0.6毫米 |
帶材料 | 不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400 |
帶厚度 | 0.024“ |
帶寬 | 0.35“ |
耳寬 | 10 mm |
包裝規格 | 100 |
尺寸範圍 | 78.3 mm - 81.5 mm |
尺寸參考 | 81.5 |
類別 | 無級耳夾 |
型號 | 尺寸範圍 | 帶寬 | 尺寸參考 | 頻段尺寸 | 耳寬 | 包裝規格 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8毫米到12.3毫米 | 0.276“ | 12.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣3,164元 | |
16702490 | 10.3毫米到12.8毫米 | 0.276“ | 12.8 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣3,164元 | |
16700011 | 11.3毫米到13.8毫米 | 0.276“ | 13.8-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,833元 | |
16700015 | 12.8毫米到15.3毫米 | 0.276“ | 15.3-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,904元 | |
16702494 | 13.7毫米到16.2毫米 | 0.276“ | 16.2-706R | 7 x 0.6毫米 | 8 mm | 100 | 100 | 新台幣2,946元 | |
16700993 | 10.8毫米到13.3毫米 | 0.276“ | 13.3 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣2,873元 | |
16700997 | 11.5毫米到14毫米 | 0.276“ | 14 | 7 x 0.6毫米 | - | 100 | 100 | 新台幣3,146元 |