扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

OETIKER 16700475 Hose Clamp, Band Width 0.39 Inch, Size Range 103.5 mm to 106.7 mm, Pack Of 50 | CD4QFE

OETIKER 16700475 軟管夾,帶寬 0.39 英寸,尺寸範圍 103.5 毫米至 106.7 毫米,50 件裝

有現貨
貨號: CD4QFE Model: 16700475,en

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,201 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耳夾
頻段尺寸10 x 1毫米
帶材料不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400
帶厚度0.039“
帶寬0.39“
樸素
材料不銹鋼,材料編號。 1.4301/UNS S30400
包裝規格50
尺寸範圍103.5毫米到106.7毫米
尺寸參考106.7-1010R
類別壓接,無級耳朵

送貨信息:

船重(kg) 0.12
原產地US

產品型號

產品型號尺寸範圍帶寬尺寸參考頻段尺寸耳寬包裝規格包裝。 數量價錢
OETIKER 16700992 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 9.8 毫米至 12.3 毫米,100 件裝 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8毫米到12.3毫米0.276“12.37 x 0.6毫米-100100新台幣3,164元
OETIKER 16702490 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 10.3 毫米至 12.8 毫米,100 件裝 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3毫米到12.8毫米0.276“12.87 x 0.6毫米-100100新台幣3,164元
OETIKER 16700011 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 11.3 毫米至 13.8 毫米,100 件裝 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3毫米到13.8毫米0.276“13.8-706R7 x 0.6毫米8 mm100100新台幣2,833元
OETIKER 16700015 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 12.8 毫米至 15.3 毫米,100 件裝 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8毫米到15.3毫米0.276“15.3-706R7 x 0.6毫米8 mm100100新台幣2,904元
OETIKER 16702494 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 13.7 毫米至 16.2 毫米,100 件裝 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7毫米到16.2毫米0.276“16.2-706R7 x 0.6毫米8 mm100100新台幣2,946元
OETIKER 16700993 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 10.8 毫米至 13.3 毫米,100 件裝 | AD7FBX 4E571 1670099310.8毫米到13.3毫米0.276“13.37 x 0.6毫米-100100新台幣2,873元
OETIKER 16700997 軟管夾,帶寬 0.276 英寸,尺寸範圍 11.5 毫米至 14 毫米,100 件裝 | AD7FBY 4E572 1670099711.5毫米到14毫米0.276“147 x 0.6毫米-100100新台幣3,146元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OETIKER 16700475 軟管夾,帶寬 0.39 英寸,尺寸範圍 103.5 毫米至 106.7 毫米,50 件裝
新台幣7,201元 /盒