項目 | 蝸輪軟管夾 |
帶材料 | 不銹鋼 |
帶厚度 | 0.7 mm |
帶寬 | 12 mm |
包裝規格 | 100 |
螺絲材質 | 鉻不銹鋼 |
尺寸範圍 | 32 mm - 50 mm |
尺寸參考 | WD12 32-50 C7 W3 |
型號 | 帶厚度 | 帶寬 | 包裝規格 | 尺寸範圍 | 尺寸參考 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17700166 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|
17700167 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|
17700168 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|
17700169 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|
17700170 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|
17700171 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|
17700172 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W3 | 100 | - | 詢價
|