奧豪斯 Ax423n |精密天平秤 420 克 Abs 塑膠 | 36tw47 | XNUMXtwXNUMX Raptor Supplies 台灣
奧豪斯 AX423N 精密天平 420 克 ABS 塑膠 | AH7HKQ 36TW47

OHAUS AX423N 精密天平 420 克 ABS 塑料

有現貨
貨號:AH7HKQ 型號:AX423N交叉編號:36TW47

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$118,281 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目緊湊型台式秤
應用模式稱量,零件計數,稱量百分比,檢查稱量,動態稱量,配方,密度測定,總計,顯示保持
容量420g
連接端口RS-232,USB
數字/機械數字
顯示屏液晶顯示
應屆畢業生0.001g
外殼材質ABS塑料
測量單位g
總高度13 25機構/ 64“
總長度9 1機構/ 64“
總寬度13 15機構/ 16“
平台材質不銹鋼
動力單元100 至 240 VAC,0.3A,50/60 Hz
子類別精密天平
稱重表面深度5-7 / 64“
稱重表面寬度5 7機構/ 64“

送貨信息:

船重(kg) 8.46
船高(厘米)53.09
船長(厘米)50.8
船寬(厘米)39.37
原產地CN

產品詳細說明:

  • 沖洗:否

產品型號

產品型號總高度應用模式容量總長度總寬度平台材質動力單元子類別價錢
OHAUS EX10202數字天平不銹鋼平台10 200g容量| AA6BBM 13P620 EX102023 29機構/ 32“稱量,百分比稱量,零件計數,檢查稱量,動物稱量,填充,總計,配方,微分稱量,密度測定,峰值保持,成分成本計算,移液器調整,毛重/淨重/皮重稱量10,200g15.5“9 7機構/ 64“不銹鋼交流適配器,100-240 VAC-新台幣231,869元
OHAUS 1450-SD機械天平不銹鋼平台2000g容量| AA7GBQ 15X571 1450 SD7"2000g9 2機構/ 5“14“不銹鋼與機身相同顏色-新台幣15,522元
OHAUS 311-00機械天平不銹鋼平台311g容量| AA7GBU 15X574 311-009"311g18“12“不銹鋼與機身相同顏色-新台幣14,705元
OHAUS 310-00機械天平不銹鋼平台310g容量| AA7GBV 15X575 310-009"310g18“12“不銹鋼與機身相同顏色-新台幣16,674元
OHAUS 1119-DO機械天平不銹鋼平台,20 Kg容量| AA7GBW 15X576 1119-做11“20克11“34“不銹鋼與機身相同顏色-新台幣86,585元
OHAUS 2400-11機械天平16 Kg容量| AA7GBX 15X577 2400-1111“16克12“21“環氧塗層鋼與機身相同顏色-新台幣67,302元
OHAUS 2400-12機械天平36磅容量AA7GBY 15X578 2400-1211“36磅。12“21“環氧塗層鋼與機身相同顏色-新台幣69,598元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OHAUS AX423N 精密天平 420 克 ABS 塑料
新台幣118,281元 /單元