項目 | 緊湊型台式秤 |
應用模式 | 食品加工,包裝,分配,沖洗 |
容量 | 15公斤/ 30磅 |
數字/機械 | 數字 |
顯示屏 | 指示燈 |
應屆畢業生 | 0.002公斤/ 0.001磅 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
測量單位 | 公斤,磅 |
總高度 | 4 57機構/ 64“ |
總長度 | 11 13機構/ 64“ |
總寬度 | 10 3機構/ 32“ |
平台材質 | 不銹鋼 |
動力單元 | 12VDC 0.84A,交流通用適配器(100-220VAC,50-60 Hz)和內置內部可充電鉛酸電池 |
子類別 | 食物秤 |
稱重表面深度 | 7.5“ |
稱重表面寬度 | 9.5“ |
船重(kg) | 5.06 |
船高(厘米) | 22.1 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 37.34 |
原產地 | CN |
型號 | 容量 | 應屆畢業生 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
V22PWE1501T | 1.5公斤/ 3磅 | 0.0002公斤/ 0.005磅 | ABS塑料 | 新台幣19,343元 | |
V22PWE15T | 15公斤/ 30磅 | 0.0005公斤/ 0.001磅 | ABS塑料 | 新台幣17,865元 | |
V22PWE3T | 3公斤/ 6磅 | 0.001公斤/ 0.002磅 | ABS塑料 | 新台幣17,865元 | |
V22PWE6T | 6公斤/ 15磅 | 0.002公斤/ 0.005磅 | ABS塑料 | 新台幣18,202元 | |
V22XWE1501T | 1.5公斤/ 3磅 | 0.0002公斤/ 0.005磅 | 不銹鋼 | 新台幣22,033元 | |
V22XWE3T | 3公斤/ 6磅 | 0.001公斤/ 0.002磅 | 不銹鋼 | 新台幣22,033元 | |
V22XWE6T | 6公斤/ 15磅 | 0.002公斤/ 0.005磅 | 不銹鋼 | 新台幣23,292元 |