扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

歐姆龍A-20GQ快動開關20a Spdt面板安裝柱塞| AC2JRQ 2KRK3

OMRON A-20GQ 快速開關 20a Spdt 面板安裝柱塞

有現貨
貨號:AC2JRQ 型號:A-20GQ交叉編號:2KRK3

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,368 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目快動開關
執行器長度0.91“
歡迎留下您的聯絡資訊單刀雙擲
額定電流20A
深度0.69“
差旅0.008“
身高0.89“
外殼材質酚醛
總長:1.94“
Max.最高Pretravel旅行前0.051“
安裝尺寸1“中心
操作力14.12至22.06盎司
工作溫度 範圍-13度至176度F
旅途中0.22“
釋放力10.06盎司。
終端類型焊接
執行器類型面板安裝柱塞
額定電壓125/250/480伏交流電

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)2.03
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)4.83
HS代碼8536509040
原產地JP

產品型號

產品型號操作力執行器長度額定電流工作溫度 範圍旅途中釋放力終端類型額定電壓價錢
歐姆龍Z-15GQ快動開關15a Spdt面板安裝柱塞| AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06盎司。0.88“15A-13度至176度F0.217“4.02盎司。焊接125/250/480伏交流電新台幣922元
歐姆龍X-10GQ-B快動開關10a Spdt面板安裝柱塞|亞德諾半導體AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00盎司。0.87“10A-13度至176度F0.22“4.02盎司。擰緊125 VDC新台幣1,249元
歐姆龍Z-20GQ快動開關20a 1 No 1 Nc面板安裝柱塞| AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03盎司。-20A-13度至185度F0.219“10.00盎司。擰緊125/250/480伏交流電新台幣691元
歐姆龍Z-25GQ快動開關25a 1 No 1 Nc面板安裝柱塞| AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03盎司。1.94“25A-13度至185度F0.219“10.00盎司。擰緊125/250/480伏交流電新台幣816元
歐姆龍Z-15GQ-B7-K快動開關15a Spdt面板安裝柱塞| AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8至12.3盎司1.03“15A-25度至80度0.217“4.00盎司。擰緊125/250/480伏交流電新台幣842元
歐姆龍A-20GQ-B7-K快動開關20a Spdt面板安裝柱塞| AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1至22.0盎司不適用20A-25度至80度0.22“10.00盎司。擰緊125/250/480伏交流電新台幣974元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

OMRON A-20GQ 快速開關 20a Spdt 面板安裝柱塞
新台幣1,368元 /單元