項目 | 快動開關 |
執行器長度 | 1.94“ |
歡迎留下您的聯絡資訊 | DPDT |
額定電流 | 10A |
深度 | 0.69“ |
差旅 | 0.60mm |
身高 | 1.1“ |
外殼材質 | 酚醛 |
總長: | 1.94“ |
Max.最高Pretravel旅行前 | 0.118“ |
安裝尺寸 | 1“中心 |
操作力 | 15.20盎司。 |
工作溫度 範圍 | -25度至80度 |
旅途中 | 0.005“ |
釋放力 | 1.50盎司。 |
終端類型 | 擰緊 |
執行器類型 | 短鉸鏈滾輪桿 |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536509040 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 安裝尺寸 | 執行器長度 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 操作力 | 工作溫度 範圍 | 旅途中 | 釋放力 | 終端類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV22 | 1“中心 | 1.03“ | 單刀雙擲 | 5.65盎司。 | -13度至176度F | 0.05“ | 1.48盎司。 | 焊接 | 新台幣833元 | ||
Z-15GW22 | 1“中心 | 1.05“ | 單刀雙擲 | 7.06盎司。 | -13度至176度F | 0.095“ | 1.48盎司。 | 焊接 | 新台幣621元 | ||
X-10GW22-B | 1“中心 | 1.05“ | 單刀雙擲 | 7.77盎司。 | -13度至176度F | 0.09“ | 1.24盎司。 | 擰緊 | 新台幣1,209元 | ||
X-10GW22 | 1“中心 | 1.05“ | 單刀雙擲 | 7.77盎司。 | -13度至176度F | 0.09“ | 1.24盎司。 | 焊接 | 新台幣1,102元 | ||
DZ-10GV22-1A | 1“中心 | 1.19“ | DPDT | 15.18盎司。 | -13度至176度F | 0.005“ | 1.48盎司。 | 焊接 | 新台幣1,607元 | ||
TZ-1GV22 | 1“中心 | 1.03“ | 單刀雙擲 | 8.47盎司。 | -85度至752度F | 0.075“ | 1.20盎司。 | 繩索系列 | 新台幣16,499元 | ||
A-20GV22-B7-K | 1“中心 | 1.03“ | 單刀雙擲 | 5.6盎司。 | -25度至80度 | 0.047“ | 1.50盎司。 | 擰緊 | 新台幣838元 |